text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf SMT 626 Supra d. 115 mm korreling 40 6graden conisch RVS zir


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van randen en lasnaden op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S0574.000.040
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter 115
Materiaal drager Overig
Korrel 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40

Artikelnummers

Artikelnummer S0574.000.040
EAN 4014855011124
UBB 240216459240
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321689
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.