text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf SMT 324 extra d. 115 mm korreling 60 12graden conisch RVS zi


Zirkoniumkorund. Universeel te gebruiken voor bewerking van oppervlakken en randen in de RVS- en staalsector. Goed afnamevermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9F639149
Vorm Overig
Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter 115
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Overig
Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter 115
Materiaal drager Katoen
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60

Artikelnummers

Artikelnummer 9F639149
EAN 4014855202188
UBB 500513189422
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.