text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Bionic Pro d. 15,0 mm werk-L.200 mm L.250 mm SDS-Plus HELLER


Numero articolo 3J157969
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 15
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller
Goederencode 82075030

Numeri di articolo

Numero articolo 3J157969
EAN 4010159156400
UBB 500581758991
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  15640
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.