text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello a doppia estremità VDE 2 E 11 mm


VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie

Cikkszám
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 95
Goederencode 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Leírás

VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie

Cikkszámok

Cikkszám G3101.110.001
EAN 4010886603611
UBB 203120579362
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6036190

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.