text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel TX 19 1/2 inch E20 lengte 40 mm


Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 40
Diameter 24.5
Grootte (TX) 20
Lengte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 40
Diameter 24.5
Grootte (TX) 20
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 14
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Sleuteldiepte (mm) 14
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2234.200.001
EAN 4010886619469
UBB 240122714258
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6194690

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.