text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2093 U-3 T T-Handle Ratchet 1/4" Drive 140mm


Artikelnummer 6Z330949
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 141
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Schuifgreep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 141
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Schuifgreep Nee
Getest volgens ISO 3315 Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
HS- en goederencode
Type T-Handle Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z330949
EAN 4010886852088
UBB 500642409436
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1791532
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.