text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 137 10-24 Ringsleutel 255mm


Voor versleten boutverbindingen die anders slechts met de grootste moeite geopend kunnen worden, Probleemoplosser voor voertuigen en industriële doeleinden, Bijzonder geschikt voor remleidingen, verstellen van spoorstangen, enz., Positieve verbinding met de schroef/moer dankzij het speciale ontwerp van de tangbek*, * Positieve verbindingen komen niet plotseling los. In feite moeten ze hun geometrische vorm veranderen, een zichtbare vormverandering kondigt bijna hun falen aan.

Artikelnummer 0X154764
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 253
Max. bekopening (mm) 24
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 642
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 253
Max. bekopening (mm) 24
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 642
HS- en goederencode
Model 137 10-24

Omschrijving

Voor versleten boutverbindingen die anders slechts met de grootste moeite geopend kunnen worden, Probleemoplosser voor voertuigen en industriële doeleinden, Bijzonder geschikt voor remleidingen, verstellen van spoorstangen, enz., Positieve verbinding met de schroef/moer dankzij het speciale ontwerp van de tangbek*, * Positieve verbindingen komen niet plotseling los. In feite moeten ze hun geometrische vorm veranderen, een zichtbare vormverandering kondigt bijna hun falen aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X154764
EAN 4010886936535
UBB 500642352404
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 2788349
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.