text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1100-245680 Jeu d'outils manuels de cintrage en L-BOXX 136 pour tube 10-22mm 90° 12 pièces

Numéro d'article 3P285648
Diamètre du tube (mm) 22
Diamètre du tube (mm) ['10.000', '22.000']
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en plastique Oui

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 22
Diamètre du tube (mm) ['10.000', '22.000']
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Marque Gedore
Model 1100-245680

La description

Voor zachte koperbuizen EN 1057 tot 22 mm (ook warmtegeïsoleerd), composietbuizen tot 20 mm en stalen precisiebuizen EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18 x 1,5 mm, Met 7 buigvormen voor buizen met Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 en 22 mm en bijbehorende tegensteunen, Hydraulische aandrijving zonder grote krachtsinspanning, Met buissnijder nr. 2250 3, Levering in GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P285648
EAN 4017981012454
UBB 500642732662
UNSPSC 27112403
N° Article du fabricant 2963531
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.