text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

FISCHER Pipe clamp FRS stainless steel A2

De fischer FRS is een pijpbeugel met geluiddempende inlage voor de bevestiging van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven. Door de uitvoering met twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk.De verbindingsmoer met schroefdraad M8 is geschikt voor het vasthouden van draadstangen of stokschroeven. De buisklemschroeven hebben een verliesbescherming waardoor deze niet verloren kunnen worden tijdens de montage. De pijpklem voldoet met een chloor- en siliconenvrije geluiddempende laag aan de eisen van DIN 4109. De fischer FRS is geschikt voor toepassingen in een temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C. Roestvast staal A2. Met twee schroeven voor optimale aanpassing aan de pijpdiameter. Verliesbeveiliging van de schroef. Geluidsisolerend materiaal. Verbindingsmoer met M8 draad. Het brandinspectierapport garandeert onafhankelijk gecontroleerde veiligheid. Door het systeem met twee schroeven is een optimale aanpassing aan de buitendiameter van de buis mogelijk. De aansluitmoer met gecombineerde M8/M10-draad zorgt voor flexibiliteit op de bouwplaats. De geluiddempende inlage garandeert de geluiddemping en verhindert contactcorrosie. De schroeven kunnen niet worden verloren, wat een probleemloze montage garandeert. Veilig bevestigen van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven, ook bij strenge eisen op het gebied van brandveiligheid

Omschrijving

De fischer FRS is een pijpbeugel met geluiddempende inlage voor de bevestiging van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven. Door de uitvoering met twee schroeven is een optimale aanpassing aan de pijpdiameter mogelijk.De verbindingsmoer met schroefdraad M8 is geschikt voor het vasthouden van draadstangen of stokschroeven. De buisklemschroeven hebben een verliesbescherming waardoor deze niet verloren kunnen worden tijdens de montage. De pijpklem voldoet met een chloor- en siliconenvrije geluiddempende laag aan de eisen van DIN 4109. De fischer FRS is geschikt voor toepassingen in een temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C. Roestvast staal A2.
  • Met twee schroeven voor optimale aanpassing aan de pijpdiameter.
  • Verliesbeveiliging van de schroef.
  • Geluidsisolerend materiaal.
  • Verbindingsmoer met M8 draad. Het brandinspectierapport garandeert onafhankelijk gecontroleerde veiligheid. Door het systeem met twee schroeven is een optimale aanpassing aan de buitendiameter van de buis mogelijk. De aansluitmoer met gecombineerde M8/M10-draad zorgt voor flexibiliteit op de bouwplaats. De geluiddempende inlage garandeert de geluiddemping en verhindert contactcorrosie. De schroeven kunnen niet worden verloren, wat een probleemloze montage garandeert. Veilig bevestigen van pijpleidingen met draadstangen of stokschroeven, ook bij strenge eisen op het gebied van brandveiligheid
  • Producten ({0})

      Voorraad Netto prijs   Aanmelden
    Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.