text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 1.IN.


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U0723.254.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad BSW
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummers

Artikelnummer U0723.254.001
UBB 240203288370
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.