text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor blinde gaten

Artikelnummer U0716.079.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNC
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 6
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0716.079.001
UBB 240203291655
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.