text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 3e Finisher DIN 352 HSS-G M 3,5


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Article number U0603.035.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.6
Draadmaat 3.5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 1
Type Hand Tap

Article numbers

Article number U0603.035.001
UBB 240203319977
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.