text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kruiskoppelingen
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
Aandrijvingen
Kruiskoppelingen
57510
57510.160.025
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
Enkele cardankoppeling, GH series 16MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Md max. = Maximaal toegestaan aandraaimoment.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
16 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Md max. = Maximaal toegestaan aandraaimoment.
Afmetingen
d
16
d (H7)
22
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L2
74
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
808-E
Artikelnummers
Artikelnummer
57510.160.025
EAN
8715492877024
UBB
203385060801
UNSPSC
31160000
Download CAD model
Download extra informatie