text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill stand overall height 500 mm radius 127 mm 60 mm WABECO


Met terughaalveer en diepteaanslag. Boorzuil traploos 360° draaibaar. Zuil-Ø 35 mm. Grondplaat 185 x 200 mm. Voor alle boormachines met een Euronormspindelhals-Ø 43 mm

Article number 8A002510
Total height (mm) 500
Max. drill diameter (mm) 60
Clamping neck diameter (mm) 43
Angle adjustable Yes
Angle (°) 360 - 360
Packed per 1

Specifications

Total height (mm) 500
Max. drill diameter (mm) 60
Clamping neck diameter (mm) 43
Angle adjustable Yes
Angle (°) 360 - 360
Brand Wabeco

Article numbers

Article number 8A002510
EAN 4005725224003
UBB 500583384481
UNSPSC 27112703
Manufacturer article nr  22400
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.