text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S610 SC Gepolijst 4.0XD6


VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 30° spiraal en 20° spaanhoek, gepolijst oppervlak voor koper, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 1B499063
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 12
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 12
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

VHM 2-snijder spiebaanfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 30° spiraal en 20° spaanhoek, gepolijst oppervlak voor koper, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1B499063
EAN 7320760681442
UBB 500629917294
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S6104.0XD6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.