text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M12x1.75mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, nikkellegeringen 900 N/mm² en aluminiumlegeringen

Artikelnummer 4Z539993
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 119
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 119
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, nikkellegeringen 900 N/mm² en aluminiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z539993
EAN 7320760123904
UBB 500631460002
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E605M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.