text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M36


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummer 0V063387
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 40
Spoed schroefdraad (mm) 4
Draadmaat 36
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 22
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 0V063387
EAN 7320760137161
UBB 500635727265
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.