text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6G906942
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Machinetap EX006H DIN 376 N/A HSSE Blank M18
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
6G906942
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
130
HS- en goederencode
Bekijk
Model
EX00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G906942
EAN
7320760136737
UBB
500635719833
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EX00M18