text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M20x1.50mm


Artikelnummer 9J809949
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 20
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Código de producto 8207401000
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 9J809949
EAN 7320760662359
UBB 500631596805
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr EP10TINM20X1.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.