text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP10 N/A Blank M26x1.50mm


Artikelnummer 9O036852
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 26
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9O036852
EAN 7320760137581
UBB 500631616298
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP10M26X1.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.