text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M10x1.50mm


Artikelnummer 5I619092
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5I619092
EAN 7320760567647
UBB 500631444840
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.