text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit komsteen 110/90x55x22,2 C16 B STANDARD steen


Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op steenVoor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en granietVorteile:Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en duurzaam Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen Wir empfehlen:Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 voor fijn slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummer 4O859724
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 745
HS- en goederencode
Model 11BT
Type Cup Wheel

Omschrijving

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/sAnwendungen:Voor veeleisende toepassingen op steenVoor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en granietVorteile:Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakkenStevig en duurzaam Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen Wir empfehlen:Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpenKorrelgrootte 60 voor fijn slijpenGebruik speciale bescherming voor komstenenNeem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Artikelnummers

Artikelnummer 4O859724
EAN 9003178956798
UBB 500572031713
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 895679
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.