text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL LED-ZONNECELLAMP 1170970


LED-zonnecellamp voor wandmontage SOL 04 plus IP 44. Voor universeel gebruik buiten, IP 44. Compacte zonnecellamp met ingebouwde zonnecel en infrarood-bewegingsmelder. Met 2 uiterst felle LEDs voor goed oriënteringslicht. Detectiehoek ca. 100°, reikwijdte max. 7 m. Tijdspanne van licht ca. 1 minuut na laatste beweging. Onafhankelijk van het stroomnet. Met schemeringssensor. Compacte zonnecellamp met geïntegreerde zonnecel, geen kabels nodig. Verlichtingsduur met volledig geladen batterij ca. 80 - 90 minuten. Inclusief drie herlaadbare en vervangbare NiMH AA-mignonbatterijen. In kleurrijke display-doos. LEDs: 2 x 0,5 W. Lichtstroom: 85 lm. Kleur: Zwart.

Artikelnummer 5D684031
Kleur Wit
Kleur behuizing Zwart
Beschermingsgraad (IP) IP44
Lampvermogen 0.5 - 0.5
Lichtstroom 85 - 85
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Kleur behuizing Zwart
Beschermingsgraad (IP) IP44
Lampvermogen 0.5 - 0.5
Lichtstroom 85 - 85
Stralingshoek 100 - 100

Artikelnummers

Artikelnummer 5D684031
EAN 4007123611812
UBB 500647330462
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1170970
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.