text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rechte slijpmachine GGS 28 CE


Rechte slijpmachines GGS 28 CE Het handige toestel voor universele slijpwerkzaamheden Compacte, ergonomische vorm voor veelzijdige slijpwerkzaamheden Krachtige 650 wattmotor met zachte aanloop voor snelle progressie KickBack Stop: herkent het blokkeren, schakelt de machine onmiddellijk uit Geringe servicekosten door sterk verbeterde koolborstels Constant-Electronic voor constant toerental ook bij hoge belasting Nieuw spansysteem voor spelingvrije bevestiging van de slijpstiften om precies te werken Uitschakelkoolborstels voor hoge bescherming van de motor Lange levensduur door geringe stofgevoeligheid door dubbel afgedicht kogellager In rubber gebed kogellager voor minder trillingsgevoeligheid bij accessoires met onbalans Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur Stationair inzetbaar door spanhals met 43 mm opname 6-traps toerentalinstelling voor verschillende materialen Spaneenheid (spanmoer & spantang 6 mm, ET-nr. 3 607 030 474) 2 x steeksleutel SW 19 (ET-nr. 3 607 950 024)

Artikelnummer B4440.000.040
Gewicht 1.4
Spanning 230
Nom. opgenomen vermogen 650
Gereedschapopname Spantang
Nullasttoerental 30000
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1.4
Spanning 230
Nom. opgenomen vermogen 650
Gereedschapopname Spantang
Nullasttoerental 30000

Artikelnummers

Artikelnummer B4440.000.040
EAN 3165140584814
UBB 500574918677
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 0601220100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.