text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
7W471932
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
Verloopstukkenset 7-delig 1/4-1/2 inch incl. machineadapter PROMAT
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
7W471932
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.3
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
10
Merk
Promat
HS- en goederencode
82042000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.3
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
10
Merk
Promat
HS- en goederencode
82042000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W471932
EAN
4015448682509
UBB
500583314926
UNSPSC
23151822
Fabrikant artikelnummer
4000821196