Nedtrain Oud
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
Zelfborende schroeven
51335
51335.048.025
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
Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN 7504 O-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X25MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Max. klemlengte KL = L - L
1
.
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
25
L1 ≈
8
No. kruisgleuf
2
P
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7504-O H
ISO
15482 H
Artikelnummers
Artikelnummer
51335.048.025
EAN
8715494103855
UBB
500571852044
UNSPSC
31161507