Technische producten
Technische kogels
Technische kogels din 5401
66920
66920.011.112
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
Technische kogel ISO 3290 Roestvaststaal (RVS) AISI 316 ongehard HRC 20-39 G100 per stuk verpakt 11,112MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
G100
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 316 ongehard HRC 20-39
Info
per stuk verpakt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
11.112 mm
Klasse
G100
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
AISI 316 ongehard HRC 20-39
Info
per stuk verpakt
Afmetingen
D (mm)
11.112
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
5401
ISO
3290
Artikelnummers
Artikelnummer
66920.011.112
EAN
8715492893765
UBB
203385208426
UNSPSC
27111900