Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
20030
20030.050.010
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Staal Blank 14H M5X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
10 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7434
DIN
553
NF
E25-161
NEN
1488
BS
4219
Artikelnummers
Artikelnummer
20030.050.010
EAN
8715492602909
UBB
950351717760
UNSPSC
31161505