Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
U07800
U07800.025.0050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank 1/4-20X1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F912
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Lengte
1/2 Inch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F912
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
J
0.125
T (min.)
0.125
Gangen per Inch
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U07800.025.0050
EAN
8717077370142
UBB
500624354386