text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC INSERT CASE CL 55 A8-2


modulair inzetbakje Hoogte 47 mm Gemaakt van hoogwaardig kunststof polypropyleen Modulair opbergbakjes voor kleine onderdelen Tijd- en kosten besparend Overzichtelijk en netjes Professionele uitstraling Compatibel met andere raaco producten Zeer sterk materiaal geschikt voor gebruik onder de meeste condities en bij koud weer ( -20 C ) Zeer goed bestand tegen chemicaliën Mogelijkheid tot individuele configuratie van Compact koffer, Assorter, CarryLite, Voorraadbak 4-800, ladekast 250-6/3 Goede bereikbaarheid van de inhoud

Artikelnummer R9047.114.592
Kleur Overig
Breedte (mm) 55
Type toebehoren/onderdelen Binnenbak
Lengte (mm) 157
Materiaal Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte (mm) 55
Type toebehoren/onderdelen Binnenbak
Lengte (mm) 157
Materiaal Kunststof
Transparant Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee

Artikelnummers

Artikelnummer R9047.114.592
EAN 5733439114592
UBB 240180176168
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 114592
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.