text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog Barocco 168090 D 42 S3


FRONTIER The safety shoe that has no boundaries. Je durft elke uitdaging aan in de Frontier, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Frontier te ontdekken.

Artikelnummer 6K579570
Kleur Blauw
Type Schoen
Type sluiting Veters
Schoenmaat 42
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Type Schoen
Type sluiting Veters
Schoenmaat 42
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Materiaal bovendeel Leder
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Materiaal tussenzool Kunststof
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Veligheidscategorie s3
Model High

Artikelnummers

Artikelnummer 6K579570
EAN 8715316104664
UBB 500633074389
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM16809042
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.