text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Spanbanden
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
Touw,koord & spanbanden
Spanbanden
1Q731919
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
Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 4 m breedte 25 mm met ratel LC omdr. 800 daN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Eendelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1Q731919
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte
4000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratel
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte
4000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting
8
Tweedelig met ratel
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q731919
EAN
4015448714668
UBB
500581175782
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365084