text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
01210
01210.100.030
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X30/S=17
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
30 mm
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
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.100.030
EAN
8715492030313
UBB
950351069709