Lage moeren
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
Lage moeren
U11391
U11391.050.0001
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
Lage zeskantmoer, zware uitvoering, UNC ASME B18.2.2 Staal ASTM A563 Elektrolytisch verzinkt Gr.A 1/2-13
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.A
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A563
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
1/2 Inch
Klasse
Gr.A
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A563
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F
0.875
H
0.296875
TPI
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U11391.050.0001
EAN
8715492903839
UBB
500625869176
UNSPSC
31162400