Kartelschroeven & duimschroeven
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
Kartelschroeven & duimschroeven
56230
56230.060.016
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
Lage kartelschroef kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
16 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dk
16
k
3.4
L (mm)
16
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56230.060.016
EAN
8715492861238
UBB
950351897299
UNSPSC
31161500