text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROLTAS VDE 335 MM


Stevige uitvoering van ABS-materiaal, rood- uitgerust met een assortiment KNIPEX gereedschap voor het werken aan elektrische installaties, getest volgens DIN/IEC 60900, met daarbij beschermafdekkingen, klemmen en handschoenen. Rondlopend alu frame met D-ring om een draagriem te bevestigen en stevig gemonteerde, stabiele, aan beide kanten uitrustbare middelwand, met veelzijdige insteekmogelijkheden door elastische lussen en 12 kleine tassen. Handvriendelijke draaggreep en in de bodem een uitsparing voor een trolley (optioneel verkrijgbaar onder artikelnr. 00 21 40 T). Metalen scharnieren. Belastbaar tot 30 kg. Kan aan beide kanten worden geopend: de bodem en het deksel kunnen los van elkaar worden geopend. Stabiel in alle openingsposities dankzij de bevestigingsbanden die aan beide zijden zijn aangebracht en die kunnen worden ingesteld op 45° en 90°. Cijferslot met 3 posities en 2 spansloten om aan het deksel te bevestigen. Uitneembaar documentenvak en uitneembaar gereedschappensplaat, aan één zijde uit te rusten met gereedschap, met 13 gereedschaptassen. 2 spansloten om de onderkant te bevestigen. Bodemplaat, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschaptassen, te bevestigen met een drukknop. Buitenmaat (B x H x D): 490 x 255 x 410 mm, binnenmaat (B x H x D): 445 x (105 + 105) x 350 mm.

Artikelnummer 6E880619
Uitvoering Zak
Diepte 335
Kwaliteitsklasse Polyester
Materiaal Stof
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Zak
Diepte 335
Kwaliteitsklasse Polyester
Materiaal Stof

Artikelnummers

Artikelnummer 6E880619
EAN 4003773026648
UBB 500513374131
UNSPSC 27112137
Fabrikant artikelnummer 98 99 13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.