Uploaded catalog
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
Tapes
Isolatietapes
IY5020HPX
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
HPX 52300 Isolatietape Geel 50MMX20M IY5020
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
PVC-isolatietape. Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
IY5020HPX
Kleur
Geel
Breedte (mm)
50
Dikte
0.12
Lengte (mm)
20
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Breedte (mm)
50
Dikte
0.12
Lengte (mm)
20
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
IY5020HPX
EAN
5425014225204
UBB
500619971236
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
IY5020