Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G2307.460.001
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
Gedore Ratels 41B 46 46 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G2307.460.001
Geïsoleerd
Nee
Hoogte (mm)
43
Gewicht
4725
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
910
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte (mm)
43
Gewicht
4725
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
910
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Staal
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat
46
Terugzwenkhoek
15
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Nee
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2307.460.001
EAN
4010886633854
UBB
203120531173
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6338520