Gereedschapswagen assortimenten & gereedschap sets
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
Opbergsystemen
Gereedschapswagens
Gereedschapswagen assortimenten & gereedschap sets
G2085.164.336
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
GEDO OPBWKASTSYS 1500 E-ITX 30L
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Dopsleutel-schroevendraaier-set 3/8" in 1/3 ES module
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2085.164.336
Breedte (mm)
310
Hoogte (mm)
42
Diepte
157.5
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
310
Hoogte (mm)
42
Diepte
157.5
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Kunststof
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2085.164.336
EAN
4010886828427
UBB
500503836164
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
1643363