Medium
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
Medium
63174
63174.100.140
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
FISCHER Universele constructieplug Kunststof SXS-F US A4 10X140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXS-F US A4
Info
Plug met kraag ø 18 x 2 mm, met voorgemonteerde roestvaststalen A4 zeskantbout met T-ster-aandrijving en met vaste onderlegring.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.oH afstand zie goedkeuringsrapport.SXS-F US A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
140 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXS-F US A4
Info
Plug met kraag ø 18 x 2 mm, met voorgemonteerde roestvaststalen A4 zeskantbout met T-ster-aandrijving en met vaste onderlegring.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.oH afstand zie goedkeuringsrapport.SXS-F US A4
Afmetingen
Beton ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Boordiepte (min.)
150
Boor ø
10
Nuttige lengte (max.)
90
L (mm)
140
Schroefafmeting
7x149
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63174.100.140
EAN
4006209196267
UBB
500500604128
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
19626
Download extra informatie