Licht
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
Licht
63110
63110.060.001
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
FISCHER Plug type S Kunststof Nylon (polyamide) grootverpakking S 6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
S
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.grootverpakking
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
S
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.grootverpakking
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.28
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.05
Beton ≥ C20/25
0.4
D (mm)
6
Boordiepte (min.)
40
Boor ø
6
L (mm)
30
Kalkzandsteen ≥ KS12
0.28
Type
S 6
Hout- of spaanplaatschroeven
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63110.060.001
EAN
4006209501221
UBB
950372002010
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
050122
Download extra informatie