aankoop 2016
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
Licht
63428
63428.100.001
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
FISCHER Kanaalplaatanker type FHY Staal Elektrolytisch verzinkt FHY M10
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
Approval
Zulassung
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
d
o
= Boordiameter
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
Tinst = Aandraaimoment in Nm. (schroeven voor klasse 5.8 of A4-70).
Toelaatbare belastingen (kN) voor een enkel anker, in kanaalplaten.
Voor combinaties van trekbelastingen, dwarskrachten, buigmomenten evenals verminderde randafstanden of hart op hart afstanden, zie ETA goedkeuring.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Materiaalsoort
Staal
Approval
Zulassung
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
d
o
= Boordiameter
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte
Tinst = Aandraaimoment in Nm. (schroeven voor klasse 5.8 of A4-70).
Toelaatbare belastingen (kN) voor een enkel anker, in kanaalplaten.
Voor combinaties van trekbelastingen, dwarskrachten, buigmomenten evenals verminderde randafstanden of hart op hart afstanden, zie ETA goedkeuring.
Afmetingen
Beton ≥ C45/55
3
d-D
M10
do
16
hef
40
L (mm)
52
Min. td
65
Dikte bouwdeel (min.)
40
Tinst
20
Type
FHY
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63428.100.001
EAN
4006209301487
UBB
950372107058
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
030148
Download extra informatie