text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC WORKBENCH WOODEN TOP 2M


Werkblad in multiplexbeukenhout met een dikte van 30 mm, behandeld met lijnolie voor meer weerstand tegen vloeistoffen en een eenvoudig onderhoud Zeer robuuste gelaste metalen constructie met bouten Statische weerstand: 1 ton voor de uitvoering van 2 meter en 800 kg voor de uitvoering van 1,5 meter VEILIGHEID Bevestiging op de vloer mogelijk DIENSTEN Bevestiging van een bankschroef mogelijk Breed dwarsstuk dat dienst doet als rek of als voetsteun Kan worden uitgerust met 2 aanvullende WB.DRAWERPB-laden Eenvoudige en snelle montage

Artikelnummer 0G012195
Breedte (mm) 2000
Diepte 750
Gewicht 70
Hoogte (mm) 850 - 850
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 2000
Diepte 750
Gewicht 70
Hoogte (mm) 850 - 850

Artikelnummers

Artikelnummer 0G012195
EAN 3662424009235
UBB 500637669895
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer WB.2000WA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.