text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC IMPACT TOOLS INLINE 3/8


Trapsgewijze omkeerinrichting “een hand”. Systeem met dubbel slagmechanisme, behuizing van aluminium. Houdersysteem met veiligheidskogel. Scharnierende luchtinlaat voor moeilijk bereikbare plaatsen, 3 instelstanden voor de kracht. Startkoppel 120 N.m. Werkkoppel 100 N.m. Slagen per minuut 660 sl/min. Onbelast toerental 12000 tr/min. Aandrijfvierkant 3/8". Werkdruk 6,2 bar. Gemiddeld luchtverbruik : 48 l/min. Aansluiting gereedschap 1/4". Min. diameter slang 10 mm - 3/8”. Trilling 3,06 m/s²/a. Trilling 0,79 m/s²/K. Akoestische druk 96 dB(A). Geluidsniveau 107 dB(A).

Artikelnummer 7N209409
Max. bedrijfsdruk 6.2
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental 12000
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment 100
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk 6.2
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental 12000
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment 100
Max. aandraaimoment 100
Impulsmoeraanzetter Ja
Benodigde luchthoeveelheid 48

Omschrijving

Trapsgewijze omkeerinrichting “een hand”. Systeem met dubbel slagmechanisme, behuizing van aluminium. Houdersysteem met veiligheidskogel. Scharnierende luchtinlaat voor moeilijk bereikbare plaatsen, 3 instelstanden voor de kracht. Startkoppel 120 N.m. Werkkoppel 100 N.m. Slagen per minuut 660 sl/min. Onbelast toerental 12000 tr/min. Aandrijfvierkant 3/8". Werkdruk 6,2 bar. Gemiddeld luchtverbruik : 48 l/min. Aansluiting gereedschap 1/4". Min. diameter slang 10 mm - 3/8”. Trilling 3,06 m/s²/a. Trilling 0,79 m/s²/K. Akoestische druk 96 dB(A). Geluidsniveau 107 dB(A).

Artikelnummers

Artikelnummer 7N209409
EAN 3148519280364
UBB 500637290031
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer NJ.1400F2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.