text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog Himalaya 334548 D 35 S3


Stay safe and alert with the world's First circular safety shoe. Een moderne schoen die er niet alleen goed uitziet, maar je voeten rondom, van boven én van onder beschermt. Himalaya heeft een stalen neus en een geïntegreerde roestvrijstalen plaat. De dubbellaags, antislip PU-zool zorgt voor extra bescherming tegen gevaren onder je voeten. Dankzij de energieteruggave van de schoen blijf je de hele dag actief en alert. De eerste circulaire veiligheidsschoen ter wereld! Dit is een volledig circulaire veiligheidsschoen: alle grondstoffen worden hergebruikt, bijvoorbeeld in meubels, bouwmaterialen én in nieuwe veiligheidsschoenen. Himalaya is een van de eerste zes circulaire modellen van EMMA. In de loop van 2019 zijn al onze veiligheidsschoenen volledig circulair.

Artikelnummer 7X152117
Type sluiting Veters
Schoenmaat 35
Met anti-nagel beschermplaat Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Verpakt per 1

Specificaties

Type sluiting Veters
Schoenmaat 35
Met anti-nagel beschermplaat Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Materiaal bovendeel Leder
Binnenvoering Ja
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7X152117
EAN 8715316137693
UBB 500683407158
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer MM33454835
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.