text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidslaarzen Laars MERULA 181548 45 S3


Veiligheidslaars met aantreklussen Bontvoering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale warmte- isolatie Stalen neus en stalen tussenzool De waterafstotende veiligheidslaars is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra beschermingbiedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool Uitgerust met een leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale isolatie Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: bruin

Artikelnummer 0N559776
Kleur Zilver
Waterdicht Ja
Type Laars
Schoenmaat 45
Antibacteriële uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zilver
Waterdicht Ja
Type Laars
Schoenmaat 45
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal bovendeel Leder
Binnenvoering Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Materiaal tussenzool Kunststof
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Model Boot

Artikelnummers

Artikelnummer 0N559776
EAN 8715316021985
UBB 500632130166
UNSPSC 46181604
Fabrikant artikelnummer MM18154845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.