text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidslaarzen Laars MENDOZA 582848 42 S3


Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidslaars is gemaakt van Oil Nubuckleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, daardoor is de laars tot zeven uur waterproof Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort Uitgerust met een leren binnenzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: donkerbruin

Artikelnummer 6R759971
Kleur Zilver
Waterdicht Ja
Type Laars
Schoenmaat 42
Met middenvoetsbescherming Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zilver
Waterdicht Ja
Type Laars
Schoenmaat 42
Met middenvoetsbescherming Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal bovendeel Overig
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Materiaal tussenzool Kunststof
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Model Boot

Omschrijving

Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidslaars is gemaakt van Oil Nubuckleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, daardoor is de laars tot zeven uur waterproof Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort Uitgerust met een leren binnenzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: donkerbruin

Artikelnummers

Artikelnummer 6R759971
EAN 8715316103544
UBB 500632124714
UNSPSC 46181604
Fabrikant artikelnummer MM58284842
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.