Nedtrain Oud
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
Klinknagels
50370
50370.100.030
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Koper Cu-DHP 10X30MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
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
10 mm
Lengte
30 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Afmetingen
d1
10
d2
16
d3(min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
50370.100.030
EAN
8715492246028
UBB
950368020646
UNSPSC
31162201