text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkelzaag CS 55


Krachtige 1200 Watt motor met 6000 omw/min voor snelle zaagprestaties. Max. zaagdiepte tot 56 mm. Gunstig zwaartepunt voor prettige hanteerbaarheid. Koolborstels gemakkelijk toegankelijk voor verhoogde productiviteit door minder stilstand. Compacte en lichtgewicht cirkelzaagmachine voor snel en gemakkelijk zagen. Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen. Nauwkeurige, splintervrije zaagsnedes in combinatie met zaaggeleiderail GR 1500 (extra toebehoren). Professionele gegoten aluminium zoolplaat. Elektronische motorrem, zaagblad stopt binnen 1,5 seconde. Optimale, zijwaartse uitlaat van zaagsel - van de gebruiker af. Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, sleutel en 4 meter snoer

Artikelnummer 9W267318
Nom. opgenomen vermogen 1200
Machinegewicht 4.5
Snijdiepte (90°) 56
Snijdiepte (45°) 37
Zaagbladdiameter 165
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen 1200
Machinegewicht 4.5
Snijdiepte (90°) 56
Snijdiepte (45°) 37
Zaagbladdiameter 165
Zaagbladboring 30
Nullasttoerental 6000 - 6000

Artikelnummers

Artikelnummer 9W267318
EAN 4002395234417
UBB 500513573203
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 4933403635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.