Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7U636751
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7U636751
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
4
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
13
Dimensione della filettatura
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
4
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
13
Dimensione della filettatura
6
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
40
Chiave quadrata (mm)
3.2
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7U636751
EAN
4022835935568
UBB
500691372923
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
93556